Descrizione:
Ausführung: Drehzahloptimierter Akku-Bohrschrauber für Verschraubungen in Metall bis Schraubendurchmesser 6,3mm.
Leistungsstarker Akku für mehr als 150 Verschraubungen in Stahlblech.Elektronische Drehmomentabschaltung für präzise Ergebnisse auch ohne Tiefenanschlag.Wartungsfreier, bürstenloser EC-Motor mit besonders hohem Wirkungsgrad.Getestet für über 1 Million Verschraubungen.Mehr als 1 000 Ladezyklen pro Akkupack.Extrem leichtes Gewicht.Optimale Ergonomie mit Pistolenhandgriff für hohen Anpressdruck.Leistungsstark bis 30 Nm.
Lieferumfang: Ohne Akku
Beschreibung: Auf einen Blick
•Drehzahloptimierter Akku-Bohrschrauber für Verschraubungen in Metall bis Schraubendurchmesser 6,3 mm.
Produktstärken
•Getestet für über 1 Million Verschraubungen.
•Mehr als 1 000 Ladezyklen pro Akkupack.
•Extrem leichtes Gewicht.
•Optimale Ergonomie mit Pistolenhandgriff für hohen Anpressdruck.
•Leistungsstark bis 30 Nm.
•FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
•Umfangreicher Anwenderschutz durch Wiederanlaufschutz, elektronischen Überlastschutz und Bremse.
Lieferumfang
•1 Gerüsthaken
•1 Tiefenanschlag
•1 Einsatz für Sechskantschrauben SW 8
•1 Kunststoff-Werkzeugkoffer
Wichtigste Daten
•180 Verschraubungen (in Stahlblech) mit einer Akku-Ladung (6 Ah).
•Elektronische Drehmomentabschaltung für präzise Ergebnisse auch ohne Tiefenanschlag.
•Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor, komplett gekapselt und staubgeschützt mit 30% höherem Wirkungsgrad und höchster Lebensdauer.
Proprietà:
Référence fabricant: ASCS 6.3 Select
Tension de la batterie: 18 V
Couple max. doux: 10
Couple max. dur: 30