Descrizione:
Beschreibung:
Filterdruckminderer mit Wasserabscheider und ManometerDruckmanometer für KesseldruckQualitätsdruckschalter mit EntlastungsventilKesselentwässerung über KugelhahnGeschützte Armaturen5 m Anschlusskabel inkl. HalterGummierter HandgriffDoppelfuss mit GummistoppernLiegend oder stehend für den Transport geeignetMotorschutz, TÜV-frei
Proprietà:
Höhe: 780 mm
Länge: Länge mm
Leistungsaufnahme: 1,8 kW
Volumen Druckbehälter: 20 l
Breite: 400 mm
Gewicht: 32 kg
maximale Ansaugleistung: 260 l/min
maximale Drehzahl: 2,8 min-1
maximaler Druck (Luft): 10 bar
Netzspannung: 230 V