Kompressor Lothar 50/245

Codice art.: Z079120 POLARIS
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z079120 POLARIS
EAN / GTIN 7630014872053
Codice del produttore LOTHAR 50/245

Descrizione

Descrizione:

Beschreibung: Kessel 50l
Ausführung:
  • Druckminderer inkl. Manometer
  • Druckmanometer für Kesseldruck
  • Qualitätsschalter mit Entlastungsventil
  • gummierter Handgriff
  • Doppelfuß mit Gummistoppern
  • massive Räder
  • mit Motorschutz
  • sehr standfeste Ausführung



  • Proprietà:

    Arbeitsgeräusch: 78
    Breite: Breite mm
    Gewicht: 34 kg
    Hersteller-ID: Lothar
    Höhe: 670 mm
    Länge: 900 mm
    Leistungsaufnahme: 1,8 kW
    maximale Ansaugleistung: 250 l/min
    maximale Füllleistung: 140 l/min
    maximaler Druck (Luft): 10 bar
    Volumen Druckbehälter: 50 l

    Servizi & Consulenza prodotti

    Creare nuovo codice materiale

    Cambiare codice materiale

    Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Aggiungi alla lista articoli

      Acquisto veloce

      Accedi al tuo account

      Nel carrello

      Al carrello
      Al carrello