{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 300/30W | |
Potenza assorbita | 1,5 kW | |
Pressione massima (aria) | 10 bar | |
Potenza di aspirazione massima | 300 l/min | |
Potenza di riempimento massima | 215 l/min | |
Volume serbatoio a pressione | 30 l | |
Peso | 43 kg | |
Lunghezza | 770 mm | |
Larghezza | 510 mm | |
Altezza | 450 mm | |
Tensione di rete | 230 V | |
Tipo di prodotto | Compressore |
Codice articolo | 079841 300/30W | |
EAN / GTIN | 2050001676559 | |
Codice del produttore | 300/30W |