Utensile portagodroni a fresare ECO destro 12 mm

Codice art.: 290239 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Per il profilo zigrinato: RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per il profilo zigrinato RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°
Per ⌀ godrone d1 15 mm
Per larghezza godrone b 4 mm
Per ⌀ foro godrone d2 8 mm
Campo di impiego 3 mm - 50 mm
Bussola in HM, disco, vite 299920 8
Tipo di prodotto Utensile portagodroni

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 290239 12
EAN / GTIN 4030741949319
Codice del produttore 31000011

Descrizione

Esecuzione:

Angolo di spoglia e perni filettati nel codolo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori