Broccia a spinta con sezione quadra in HSS Accoppiamento H8 4

Codice art.: 290426 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HSS

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza punta 130 mm
Materiale da taglio HSS
Foro di uscita H8 4,1 mm
Lunghezza brocciatura in acciaio 5 mm - 12 mm
Pressione di brocciatura necessaria a St50 e lunghezza di brocciatura max. 340 kg
Tipo di prodotto Utensile per brocciare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 290426 4
Codice del produttore SW4-4KT-HSS

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
Alluminio
N
Alluminio > 10% Si
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafite, GFRP, CFRP
N
Olio
 

Descrizione

Uso:

Sbrocciatura di un quadro interno in un solo passaggio.
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello