SGFS 5-28-4 Sostituisce Utensili per Troncatura in HSS e Brasati

Codice art.: L23920 1065
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SELF-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 1065
EAN / GTIN 7291075069679
Codice del produttore 2301201

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 4.52 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 3.54 mm, Overall Length (OAL) 150 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 3.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 4.52 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 3.54 mm
  • Head Length (LH) 21 mm
  • Overall Length (OAL) 150 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 102 mm

Della stessa serie "SELF-GRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello