Portautensili THD DOVEIQGRIP 25/10 mm

Codice art.: 274141 25/10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie DOVEIQGRIP
Dimensione codolo 25 mm
Larghezza gola w 10 mm
Tipo di impiego sinistra
Passaggio interno per LR
HBH 8 mm
HBL 30 mm
CDX 20 mm
OAL 170 mm
WB 9,2 mm
Sporgenza totale 20 mm
Possibilità di troncatura assiale no
Denominazione originale prodotto THDL 2525-10T20-IQ
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 274141 25/10
EAN / GTIN 7291075316742
Codice del produttore 2801988

Descrizione

Esecuzione:

Per lavorazione con scanalature esterne.

Della stessa serie "DOVEIQGRIP" Visualizza tutto