{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | DOVEIQGRIP | |
Dimensione codolo | 25 mm | |
Larghezza gola w | 10 mm | |
Tipo di impiego | destro | |
Passaggio interno per LR | sì | |
HBH | 8 mm | |
HBL | 30 mm | |
CDX | 20 mm | |
WF | 20,4 mm | |
OAL | 170 mm | |
WB | 9,2 mm | |
Sporgenza totale | 20 mm | |
Possibilità di troncatura assiale | no | |
Denominazione originale prodotto | THDR 2525-10T20-IQ | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 274140 25/10 | |
EAN / GTIN | 7291075316667 | |
Codice del produttore | 2801978 |