{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Master Eco | |
Dimensione codolo | 20 mm | |
Misura inserto | 16 mm | |
Tipo di impiego | sinistro | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Ampiezza funzionale L4 | 25 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 30 mm | |
Lunghezza complessiva L | 90 mm | |
Sottoplacchetta da 1,5° | 279819 2 | |
Vite per sottoplacchetta | 279824 1 | |
Staffa, vite, O-ring | 279835 4 | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 272005 20/16 | |
EAN / GTIN | 4067263122692 |