HFHL 25.4-60-3T22 Utensili per lavorazioni frontali, Dmin. 25mm.

Codice art.: L23920 1279
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELIFACE
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 1279
EAN / GTIN 7291075091830
Codice del produttore 2500098

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali ,Massima profondità di taglio (CDX) 0.87″ ,Larghezza taglio (CW) 0.118″ ,Overall Length (OAL) 6″

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX): 2.96″
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN): 2.36″
  • Massima profondità di taglio (CDX): 0.87″
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Larghezza taglio (CW): 0.118″
  • Functional Width (WF): 1.02″
  • Head Length (LH): 1.57″
  • Overall Length (OAL): 6″
  • Altezza stelo (H): 1″
  • Profondità stelo (B): 1″

Della stessa serie "HELIFACE" Visualizza tutto