GRIP 5005Y IC908 Inserti bilaterali per tornitura, scanalatura interna e lavorazioni frontali.

Codice art.: L23940 589
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23940 589
EAN / GTIN 7291075030198
Codice del produttore 6291287

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura, Larghezza taglio (CW) 5 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 21.7 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.5 mm
  • Larghezza taglio (CW) 5 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 19 mm
  • Number of Teeth 2