{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CNMG 120412 | |
Raggio di curvatura | 1,2 mm | |
Tipo | CA515 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | WQ | |
Profondità di taglio ap | 1 mm - 3,5 mm | |
Avanzamento f | 0,15 mm/gir. - 0,35 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 70 m/min - 430 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 250215 CA515 | |
EAN / GTIN | 4960664675388 | |
Codice del produttore | TAB00932 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
CNMG 120412 Wiper, Tipo: CA515
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 15.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 12.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
30 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 11.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 9.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Raggio di curvatura | 1,2 mm | 1,2 mm |
Codice ISO Inserto | CNMG 120412 | CNMG 120412 |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | Sgrossatura-Finitura |
Materiale da taglio | HM | HM |
Profondità di taglio ap | 1 mm - 3,5 mm | 0,5 mm - 8 mm |
Rompitrucioli | WQ | SM |
Impiego principale | P | P |