Prolunga DUO-LOCK cilindrica in acciaio, corta SAFE-LOCK DL10

Codice art.: 220370 DL10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Interfaccia DUO-LOCK DL10
⌀ Codolo Ds 10 mm
Passaggio interno per LR
⌀ D2 9,6 mm
Lunghezza complessiva L 55 mm
L2 5 mm
Coppia consigliata 20 Nm
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 220370 DL10
EAN / GTIN 4034221149862
Codice del produttore 75.100.DL10.1

Descrizione

Esecuzione:

Rivestimento per calettamento a caldo e operazione inversa ottimale.