Descrizione:
Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Massima profondità di taglio (APMX) 12.8 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 150 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round
Proprietà:
- Diametro corpo (BD) 18.8 mm
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
- Diametro della fresa (DC) 20 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Cutting Item Count (CICT) 1
- Massima profondità di taglio (APMX) 12.8 mm
- Flute Count (NOF) 2
- Front Type A
- Head Length (LH) 60 mm
- Master Insert Identification (MIID) HCC D200-R0.5-QF
- Overall Length (OAL) 150 mm
- Tipo di Stelo Round
- Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees
- Forza (TQ) 12 Nxm