EH-A4 10-22W10-72 HS MPC Frese in HSS tipo normale, con 4 eliche a 30°

Codice art.: L24300 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HSSMILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24300 2
EAN / GTIN 7291075190892
Codice del produttore 3121044

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm, Diametro della fresa (DC) 10 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 22 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 72 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm
  • Diametro della fresa (DC) 10 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Massima profondità di taglio (APMX) 22 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Angolo d elica (FHA) 30 Degrees
  • Overall Length (OAL) 72 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo di Stelo Weldon

Della stessa serie "HSSMILL" Visualizza tutto