F45E D 6.0 -2.00 Frese a manicotto a 45°, per inserti SEKN/R 12

Codice art.: L23980 2020
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISCARMILL
Tipo di prodotto Frese a spianare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 2020
EAN / GTIN 7291075258523
Codice del produttore 3100044

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 6″ ,Cutting Item Count (CICT) 7 ,Hub Diameter (DHUB) 4.72″ ,Overall Length (OAL) 2″

Proprietà:

  • Arbor Style: B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 2″
  • Diametro della fresa (DC): 6″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 6″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 7
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.256″
  • Hub Diameter (DHUB): 4.72″
  • Master Insert Identification (MIID): SEKR 42AFN
  • Overall Length (OAL): 2″
  • Angolo del tagliente (KAPR): 45 Degrees

Dalla stessa serie Visualizza tutto