EFSI-E44 1.0-200C1.0CF5.0 IC900 Una combinazione di frese in metallo duro integrale per sgrossatura e finitura con passo variabile per la fresatura senza sbavature

Codice art.: L24180 2129
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie FINISHRED
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24180 2129
EAN / GTIN 7291075272512
Codice del produttore 5622722

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Diametro della fresa (DC) 1″ ,Decimale Equivalente 1″ ,Massima profondità di taglio (APMX) 2″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 5″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Lunghezza angolo di smusso (CHW): 0.024″
  • Diametro della fresa (DC): 1″
  • Cutting Diameter Tolerance: e8
  • Decimale Equivalente: 1″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 2″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Angolo d'elica (FHA): 38 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.004 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.002 ″/tooth
  • Overall Length (OAL): 5″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Tipo di Stelo: Round

Della stessa serie "FINISHRED" Visualizza tutto