Fresa a disco HELISLOT a manicotto 100/10 mm

Codice art.: 227712 100/10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELI-SLOT
⌀ Tagliente DC 100 mm
Numero taglienti effettivi Zeff 10
Numero di inserti 10
Esecuzione del codolo a manicotto
Profondità di taglio massima ae max 26 mm
Lunghezza collare L1 26,5 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 40 mm
⌀ Foro di attacco 27 mm
Larghezza fessura ap 14 mm
Denominazione originale prodotto FDN D100-14-27-XN13
Tipo di prodotto Fresa a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 227712 100/10
EAN / GTIN 7291075311235
Codice del produttore 3106537

Descrizione

Esecuzione:

Lavorazione economica di scanalature normali e a T. Lavorazione di diverse larghezze delle scanalature con una sola dimensione di inserto grazie al concetto di sede con denti sfalsati. Inserti quadrati con angolo di spoglia superiore positivo per una lavorazione efficiente e delicata. Elevata sicurezza dei processi grazie al supporto ottimizzato della piastra nella sede.

Ricambi:

Set di viti per inserti n. art. 229697 1 (IP15; 4,8 Nm).

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript