HCC D1.0-R.031-QF IC908 Inserti con due taglienti effettivi per spallamenti, incavature, forature e lamatura

Codice art.: L23970 120
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie BALLPLUS
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23970 120
EAN / GTIN 7291075193480
Codice del produttore 5604292

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.579″ ,Spessore inserto (S) 0.213″ ,Larghezza inserto (W1) 1″

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE): 0.031″
  • Lunghezza effettiva tagliente (LE): 0.579″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.579″
  • Insert Included Angle (EPSR): 90 Degrees
  • Spessore inserto (S): 0.213″
  • Larghezza inserto (W1): 1″
  • Numero di taglienti: 2

Della stessa serie "BALLPLUS" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello