Testina di fresatura toroidale HPC 12/1 mm

Codice art.: 210255 12/1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: W
  • Angolo dell’elica: 42
  • Direzione di avanzamento: orizzontale, obliquo e verticale

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TopCut
⌀ Testina D 12 mm
Tipo HB7820
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello W
Numero taglienti Z 3
Angolo dell’elica 42 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,5×D per contornatura
Strategia di truciolatura HPC
Passaggio interno per LR
Dimensione attacco 12 mm
Lunghezza della testina l 16 mm
Lunghezza taglienti L2 9 mm
Raggio di curvatura 1 mm
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto 0,11 mm
Avanzamento fz per contornatura in Al a truciolo corto 0,13 mm
Esecuzione del codolo GARANT TopCut
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 210255 12/1
EAN / GTIN 4045197607508

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
580
Alluminio (a truciolo corto)
N
550
Alluminio > 10% Si
N
400
CuZn
N
350
a umido max.
 
a umido min.
 
Aria
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per scanalatura piena per ap max. ≤ 0,5×D.

Download & documenti

Prodotti correlati

Dalla stessa serie "TopCut"
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
    ⌀ D h10 / R (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello