{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | TopCut | |
⌀ Testina D | 12 mm | |
Tipo | HB7820 | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | Norma interna | |
Modello | W | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Angolo dell’elica | 42 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,5×D per contornatura | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Dimensione attacco | 12 mm | |
Lunghezza della testina l | 16 mm | |
Lunghezza taglienti L2 | 9 mm | |
Raggio di curvatura | 0,5 mm | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto | 0,11 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in Al a truciolo corto | 0,13 mm | |
Esecuzione del codolo | GARANT TopCut | |
Tipo di prodotto | Inserto di taglio per fresatura |
Codice articolo | 210255 12/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197606891 |