RING DCM 120 Anelli per Smussi, da montare su Punte CHAMDRILL: foratura e smusso con una sola operazione.

Codice art.: L24040 560
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CHAMDRILL
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24040 560
EAN / GTIN 7291075147575
Codice del produttore 4304723

Descrizione

Descrizione:

Indexable C'Sinks, Cutting Diameter Maximum (DCX) 12.4 mm, Cutting Diameter Minimum (DCN) 12 mm, Shank Size (SS) DCM 120

Proprietà:

  • Diametro massimo della fresa (DCX) 12.4 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 12 mm
  • Master Insert Identification (MIID) XOGX
  • Shank Size (SS) DCM 120

Della stessa serie "CHAMDRILL" Visualizza tutto