Lamatore a spinta a 180° 31 mm

Codice art.: 217160 31
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
  • Angolo di svasatura: 180
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Svasatura D 31 mm
Esecuzione del codolo codolo Weldon
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
Numero taglienti Z 2
⌀ Minimo dmin 14 mm
Sporgenza totale L1 55 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 136 mm
⌀ Codolo Ds h6 20 mm
Inserto adatto 260150
Vite inserto 219844 (15IP; 3,0 Nm)
Angolo di svasatura 180 grado
Tipo di prodotto Svasatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 217160 31
EAN / GTIN 4045197552662

Descrizione

Norma:

DIN 974-1 serie 1 (per viti DIN a testa cilindrica).

Nota:

Gli inserti consigliati hanno un raggio di curvatura di 0,4 mm. Se si utilizzano inserti con raggi angolari diversi, la misura del ⌀ dmin. (vedi tabella) non viene raggiunta!
Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 3,0 con lama n. art. 674252 Dim. 15IP.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    ⌀ di svasatura D (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello