DDC-EC 67.00-72.99 Double Tube Counterboring Drills with Outer 4-Start Thread, Cartridges and Adjustable Diameter (40-184mm dia.)

Codice art.: L24020 305
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISCARDEEPDRILL
Tipo di prodotto Svasatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24020 305
EAN / GTIN 7291075466867
Codice del produttore 4841327

Descrizione

Descrizione:

Indexable Counterbores, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 58 mm, Cutting Diameter Minimum (DCN) 67 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 58 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 72.99 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 67 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 10.4 mm
  • Drive Size (DRVS) 69 mm
  • Flute Count (NOF) 1
  • Functional Length (LF) 150 mm

Dalla stessa serie Visualizza tutto