DDC-EA 26.41-28.70 Double Tube Counterboring Drills with Outer 4-Start Thread, Cartridges and Adjustable Diameter (25-40 mm dia.)

Codice art.: L24020 283
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISCARDEEPDRILL
Tipo di prodotto Svasatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24020 283
EAN / GTIN 7291075466744
Codice del produttore 4841314

Descrizione

Descrizione:

Indexable Counterbores, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 23.5 mm, Cutting Diameter Minimum (DCN) 26.41 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 23.5 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 28.7 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 26.41 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2.8 mm
  • Drive Size (DRVS) 26 mm
  • Flute Count (NOF) 1
  • Functional Length (LF) 72.5 mm

Della stessa serie "ISCARDEEPDRILL" Visualizza tutto