SCD0141-075-0187ACP3N IC908 Punte integrali con fori per il refrigerante, 3xD

Codice art.: L24240 465
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SOLIDDRILL
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24240 465
EAN / GTIN 7291075398311
Codice del produttore 6309495

Descrizione

Descrizione:

Punte in Metallo Duro ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.187″ ,Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru ,Cutting Direction (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.141″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.141″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Length Chip Flute (LCF) 3/4″ ,Overall Length (OAL) 2.29″ ,Lunghezza utile (LU) 0.53″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.187″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Decimale Equivalente: 0.141″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.141″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.141″
  • Flute Count (NOF): 2
  • Length Chip Flute (LCF): 3/4″
  • Number of Teeth: 2
  • Overall Length (OAL): 2.29″
  • Lunghezza stelo (LS): 1.44″
  • Tipo di Stelo: Round
  • Lunghezza utile (LU): 0.53″

Della stessa serie "SOLIDDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello