SCD 17.46-73-17.46ACP5 IC908 Punte in metallo duro integrale 5xD con passaggio interno del refrigerante

Codice art.: L24240 444
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SOLIDDRILL
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24240 444
EAN / GTIN 7291075171761
Codice del produttore 5530538

Descrizione

Descrizione:

Punte in Metallo Duro ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.687″ ,Coolant Supply Property (CSP) External ,Cutting Direction (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.687″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.687″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Length Chip Flute (LCF) 3.62″ ,Length Group 5xD ,Length Group 5xD ,Overall Length (OAL) 5.63″ ,Lunghezza utile (LU) 2.87″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.687″
  • Coolant Supply Property (CSP): External
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Decimale Equivalente: 0.687″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.687″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.687″
  • Flute Count (NOF): 2
  • Length Chip Flute (LCF): 3.62″
  • Length Group: 5xD
  • Number of Teeth: 2
  • Overall Length (OAL): 5.63″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 1.91″
  • Tipo di Stelo: Round
  • Lunghezza utile (LU): 2.87″

Della stessa serie "SOLIDDRILL" Visualizza tutto