SCD 150-063-160 AP5 IC908 Punte in metallo duro integrale 5xD senza passaggio interno di refrigerante

Codice art.: L24240 567
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SOLIDDRILL
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24240 567
EAN / GTIN 7291075275117
Codice del produttore 5531831

Descrizione

Descrizione:

Punte in Metallo Duro, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Coolant Supply Property (CSP) External, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 15 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 15 mm, Flute Count (NOF) 2, Length Chip Flute (LCF) 83 mm, Length Group 5xD, Length Group 5xD, Overall Length (OAL) 133 mm, Lunghezza utile (LU) 63 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) External
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 15 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 15 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Length Chip Flute (LCF) 83 mm
  • Length Group 5xD
  • Number of Teeth 2
  • Overall Length (OAL) 133 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 45 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 63 mm

Dalla stessa serie Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello