SCD 128-060-140 AP5 IC908 Punte in metallo duro integrale 5xD senza passaggio interno di refrigerante

Codice art.: L24240 476
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SOLIDDRILL
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24240 476
EAN / GTIN 7291075274998
Codice del produttore 5531788

Descrizione

Descrizione:

Punte in Metallo Duro, Diametro connessione macchina (DCONMS) 14 mm, Coolant Supply Property (CSP) External, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 12.8 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 12.8 mm, Flute Count (NOF) 2, Length Chip Flute (LCF) 77 mm, Length Group 5xD, Length Group 5xD, Overall Length (OAL) 124 mm, Lunghezza utile (LU) 60 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 14 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) External
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 12.8 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 12.8 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Length Chip Flute (LCF) 77 mm
  • Length Group 5xD
  • Number of Teeth 2
  • Overall Length (OAL) 124 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 45 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 60 mm

Della stessa serie "SOLIDDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello