SCD 083-049-100 ACP5N IC908 Punte integrali con fori per il refrigerante, 5xD

Codice art.: L24240 47
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SOLIDDRILL
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24240 47
EAN / GTIN 7291075372236
Codice del produttore 6154653

Descrizione

Descrizione:

Punte in Metallo Duro, Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 8.3 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 8.3 mm, Flute Count (NOF) 2, Length Chip Flute (LCF) 61 mm, Overall Length (OAL) 103 mm, Lunghezza utile (LU) 49 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 8.3 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 8.3 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Length Chip Flute (LCF) 61 mm
  • Number of Teeth 2
  • Overall Length (OAL) 103 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 40 mm
  • Lunghezza utile (LU) 49 mm

Della stessa serie "SOLIDDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello