SCD 031-014-060 ACP3N IC908 Punte integrali con fori per il refrigerante, 3xD

Codice art.: L24240 327
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SOLIDDRILL
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24240 327
EAN / GTIN 7291075372649
Codice del produttore 6154469

Descrizione

Descrizione:

Punte in Metallo Duro, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 3.1 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 3.1 mm, Flute Count (NOF) 2, Length Chip Flute (LCF) 20 mm, Overall Length (OAL) 62 mm, Lunghezza utile (LU) 14 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 3.1 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 3.1 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Length Chip Flute (LCF) 20 mm
  • Number of Teeth 2
  • Overall Length (OAL) 62 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 34 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 14 mm

Della stessa serie "SOLIDDRILL" Visualizza tutto