DSD-IC 123.00-134.99 Punte per foratura profonda a tubo singolo, filetto interno e cartucce.

Codice art.: L24020 165
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISCARDEEPDRILL
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24020 165
EAN / GTIN 7291075240221
Codice del produttore 4880494

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Overall Length (OAL) 167 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 114 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-O28
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 134.99 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 123 mm
  • Overall Length (OAL) 167 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 70 mm

Della stessa serie "ISCARDEEPDRILL" Visualizza tutto