DSC-IA 27.00-29.99 Teste per lamatura profonda a tubo singolo con foro passante, attacco filettato interno e iametro regolabile

Codice art.: L24020 167
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISCARDEEPDRILL
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24020 167
EAN / GTIN 7291075240481
Codice del produttore 4880505

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Overall Length (OAL) 110 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-O11
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 29.99 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 27 mm
  • Overall Length (OAL) 110 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 25 mm

Della stessa serie "ISCARDEEPDRILL" Visualizza tutto