ICP 301 IC908 Cuspide intercambiabile DCN, per acciai legati e al carbonio (materiali ISO P)

Codice art.: L24050 1016
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24050 1016
EAN / GTIN 7291075249699
Codice del produttore 5568352

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 30.1 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 30.0, Point Angle (SIG) 140 Degrees

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC) 30.1 mm
  • Functional Length (LF) 12.77 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 30.0
  • Spessore inserto (S) 17.38 mm
  • Point Angle (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 4.61 mm

Della stessa serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto