ICP 137-2M IC908 Cuspidi per punte DCN, per acciai. Assicurano elevate finiture superficiali

Codice art.: L24050 526
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24050 526
EAN / GTIN 7291075287868
Codice del produttore 5509594

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 13.7 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 13.0, Point Angle (SIG) 140 Degrees

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC) 13.7 mm
  • Functional Length (LF) 5.11 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 13.0
  • Spessore inserto (S) 7.6 mm
  • Point Angle (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 2.49 mm

Della stessa serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto