FCP 144 IC908 Cuspidi intercambiabili a testa piana per punte DCN, per acciai e ghise (materiali ISO P e ISO K).

Codice art.: L24050 523
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SUMOCHAM FLAT HEAD
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24050 523
EAN / GTIN 7291075299496
Codice del produttore 5568119

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 14.4 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 14.0, Point Angle (SIG) 140 Degrees, Protruding Length (LPR) 6.11 mm

Proprietà:

  • Angolo smusso 60 Degrees
  • Lunghezza angolo di smusso (CHW) 0.4 mm
  • Diametro della fresa (DC) 14.4 mm
  • Functional Length (LF) 4.8 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 14.0
  • Spessore inserto (S) 5.5 mm
  • Pilot Drill Diameter (PDD) 3.81 mm
  • Point Angle (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 1.31 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 6.11 mm

Della stessa serie "SUMOCHAM FLAT HEAD" Visualizza tutto