C8 MB50X120 MB Modular Boring System Connection with CAMFIX Exchangeable Shanks

Codice art.: L23900 373
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ITSBORE
Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23900 373
EAN / GTIN 7291075179750
Codice del produttore 4559817

Descrizione

Descrizione:

Sistema Modulare per Barenatura, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 50 mm, Shank Size (SS) 80

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 80 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 50 mm
  • Connection Size (CSI) MB50
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 120 mm
  • Shank Size (SS) 80

Della stessa serie "ITSBORE" Visualizza tutto