RM-SET21.000H6T-B-C25S Alesatori a lama singola, per fori passanti

Codice art.: L24220 86
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24220 86
EAN / GTIN 7291075222661
Codice del produttore 4445259

Descrizione

Descrizione:

Alesatori Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Diametro della fresa (DC) 21 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 3.0, Overall Length (OAL) 171 mm, Lunghezza utile (LU) 110 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Diametro della fresa (DC) 21 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 17 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 3.0
  • Overall Length (OAL) 171 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 56 mm
  • Lunghezza utile (LU) 110 mm