Descrizione:
Ausführung: Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden. Definierte Einschraubtiefe durch Kopf.
Beschreibung:
Hülse: Automatenstahl, brüniertKugel: Kugellagerstahl, gehärtetFeder: Rostfreier Stahl
Hinweis: Mass l3 bei M 4 / M 5 beachten.Sonderausführung auf Anfrage.Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -Berechnung des Rastwiderstands, siehe Infoseite zu Beginn des Abschnitts.
Proprietà:
Antrieb: Schlitz
Werkstoff: Werkstoff
Werkstoff-Nr.: 1,4305
d1: M4
d2: 2,5 mm
d3: 6 mm
l1: 9,5 mm
l2: 6,5 mm
n: 0,6 mm
s: 0,8 mm
l3: 5 mm