RM-BNT5-1.5D-16C Steli per testine intercambiabili di alesatura BAYO T-REAM

Codice art.: L24220 223
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie BAYOT-REAM
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24220 223
EAN / GTIN 7291075187816
Codice del produttore 3330612

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Alesatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Overall Length (OAL) 68.25 mm, Lunghezza sporgenza (LPR) 20.3 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) BN5
  • Overall Length (OAL) 68.25 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 20.3 mm

Della stessa serie "BAYOT-REAM" Visualizza tutto