Testina a regolazione micrometrica KOMET® B301, ⌀ Dmin.: 29,5mm

Codice art.: 238301 29,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Dmin. (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Codolo: ABS
  • Utilizzo foro: Foratura trasversale; Foratura obliqua; Uscita obliqua
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Minimo Dmin 29,5
Codolo ABS
Utilizzo foro Foratura trasversale; Foratura obliqua; Uscita obliqua
Passaggio interno per LR
⌀ Campo mandrino 29,5 mm - 36 mm
Sporgenza totale L1 50 mm
⌀ Codolo ABS® Ds 25
Impiego 238310 10
Set di viti di serraggio 249900 SW3
Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 238301 29,5
EAN / GTIN 4047109005655
Codice del produttore B30 11010

Descrizione

Esecuzione:

Con attacco ABS® B301 e per l'alloggiamento delle cartucce di precisione M302.
L’incremento minimo sul ⌀ è pari a 0,002 mm tramite nonio. Alimentazione centrale del lubrorefrigerante fino al tagliente.

Uso:

Per alesature da ⌀29,5 a 121 mm.
Regolazione della cartuccia in posizione serrata per la massima precisione di lavorazione.

Nota:

Si prega di ordinare separatamente la cartuccia di precisione n. art. 238310 (M302) e gli inserti.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello