Attacco KOMET® 50 mm
Marca:
KOMET®


Informazioni
- Codolo: ABS
- Passaggio interno per LR: sì
- Scheda tecnica
- Catalogo sfogliabile
- No additional information or downloads available
Dati tecnici
⌀ codolo ABS® Ds | 50 mm |
Adattatore | VDI 30 |
Codolo | ABS |
Passaggio interno per LR | sì |
Sporgenza totale A | 60 mm |
Lunghezza sporgenza L1 | 38 mm |
Lunghezza attacco VDI b | 55 mm |
⌀ esterno d1 | 68 mm |
Tipo di prodotto | Attacco ABS |
Codice articolo | 239035 50 |
EAN / GTIN | 4047109037526 |
Codice del produttore | A01 11152 |
Descrizione
Nota:
Altri adattatori con attacchi ABS® su richiesta.