{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | DIN 1814 | |
Apertura □ | 5,5 mm - 16 mm | |
Per maschi a mano DIN 352 | M11 − M27 | |
Per ⌀ alesatori a mano DIN 206 | 7 mm - 20 mm | |
Lunghezza complessiva | 480 mm |
Codice articolo | 148400 4 |