{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | DIN 1814 | |
Apertura □ | 2 mm - 7,5 mm | |
Per maschi a mano DIN 352 | M1 − M12 | |
Per ⌀ alesatori a mano DIN 206 | 2,5 mm - 9,5 mm | |
Lunghezza complessiva | 175 mm |
Codice articolo | 148400 1.1/2 |