MTFLE D20-4-22-21 Frese multitagliente a manicotto per filettatura esterna

Codice art.: L24090 192
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MILLTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24090 192
EAN / GTIN 7291075380248
Codice del produttore 3342669

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili per Filettatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Diametro della fresa (DC) 20 mm, Overall Length (OAL) 63 mm, Lunghezza utile (LU) 27 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 20 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 21 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Overall Length (OAL) 63 mm
  • Lunghezza utile (LU) 27 mm

Dalla stessa serie Visualizza tutto