MTE D0.39-1-W0.75-12 Frese a candela indexabili per filettatura

Codice art.: L24090 213
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MILLTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24090 213
EAN / GTIN 7291075377439
Codice del produttore 3346927

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili per Filettatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/4″ ,Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru ,Diametro della fresa (DC) 0.39″ ,Overall Length (OAL) 3.35″ ,Lunghezza utile (LU) 0.64″

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 0.3″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.39″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.472″
  • Flute Count (NOF): 1
  • Overall Length (OAL): 3.35″
  • Tipo di Stelo: Weldon
  • Lunghezza utile (LU): 0.64″

Della stessa serie "MILLTHREAD" Visualizza tutto