BOSCH Diamantbohrer trocken 8

Codice art.: Z782715 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
43 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z782715 8
EAN / GTIN 3165140577939
Codice del produttore 2 608 587 141

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Diamantbohrer Easy Dry vereinfacht Trockenbohren in Keramik
  • Integrierter Kühlmittelspeicher ermöglicht gleichmäßige Leistung
  • Vakuumgelöteter Diamantbesatz erleichtert robust und verschleißarm die Arbeit
  • Arbeitstiefe von 33 mm ermöglicht komfortables Bohren von Fliesen jeder Stärke
  • Proprietà:

    Bohr-Ø: 8 mm
    Schaftdurchmesser: Schaftdurchmesser mm
    Arbeitslänge: 33 mm