{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza | 13 mm | |
Materiale da taglio | HSS Co 8 | |
Spessore | 0,6 mm | |
Denti/pollice configurabili con dentatura combinata 0° | 6/10; 8/12; 10/14 | |
6/10 denti per pollice | ● | |
8/12 denti per pollice | ● | |
10/14 denti per pollice | ● | |
Dentatura | combi | |
Quantità minima d’ordine | 5 pz. | |
Confezione | 5 pz. | |
Tipo di prodotto | Nastro metallico per seghe |
Codice articolo | 174025 13X0,6 | |
EAN / GTIN | 4045197292223 |