Esecuzione:
Esecuzione stabile con elica destra e codolo a norma DIN 1835-B. Speciale geometria per l’impiego universale su macchine con mandrino sincronizzato. Pertanto, la guida del maschio a filettare avviene attraverso il mandrino sincronizzato della macchina. Speciale rivestimento TiAlN per durate ottimali. Utilizzabile con emulsione (percentuale minima di olio 8%).
Forma E (imbocco: 1,5 − 2 spire) per maggiori profondità di filettatura.
Uso:
Per filettatura gas Whitworth cilindrica DIN-ISO 228/1 (non per raccordi con filetto a tenuta).
Nota:
Per l’impiego su mandrini sincronizzati, il mandrino di maschiatura a cambio rapido
GARANT n. art. 338100 − 338121 con compensazione assiale minima (MLA) assicura la lavorazione più sicura.